• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di giraviti

Codice art.: 810SPC/21
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810SPC/21
EAN / GTIN 4000896189847
Codice del produttore 810SPC/21
Numero-L L60140 4301

Descrizione

Descrizione:

21 giraviti, contenuto:
4 x Per profilo Butterfly 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
2 x Per profilo a doppio esagono PH1 ∙ PH2
3 x Per profilo Butterfly 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,0 mm (con cappuccio a percussione e attacco esagonale)
2 x Per profilo a doppio esagono PH 1 ∙ PH 2 (con cappuccio a percussione e attacco esagonale)
10 x Per profilo interno TORX® T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET per un’elevata trasmissione di forza
Superficie: lama cromata opaca, punta brunita
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 7,0 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T30
  • Numero utensili: 21

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello