Trolley portautensili

Codice art.: 81091301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81091301
EAN / GTIN 4018754240128
Codice del produttore 81091301
Numero-L L60010 5296

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello portautensili in polipropilene estremamente robusto e durevole per uso professionale
  • 5 cassetti facili da rimuovere che possono essere chiusi con un coperchio trasparente, con arresto estraibile in 3 altezze diverse
  • I cassetti possono essere inseriti in qualsiasi ordine
  • Con coperchio superiore e anteriore rimovibile
  • Il coperchio superiore è rivestito con gommapiuma per un fissaggio sicuro degli utensili
  • 1 ripiano rimovibile con 2 maniglie e 2 coperchio trasparente per cassetti sotto il coperchio superiore
  • I cassetti possono essere utilizzati come cassetta degli attrezzi separata mediante un coperchio trasparente
  • Opzioni di etichettatura individuali per la custodia e i cassetti
  • 2 rulli doppi facili da usare sul lato del manico telescopico
  • Può essere convertito per il trasporto verticale su 4 ruote con set ruote R 13217 (da ordinare separatamente)
  • Manico telescopico estensibile per un facile trasporto
  • 2 maniglie laterali
  • Resistente a Skydrol, acetone, benzina e oli idraulici
  • Portata 60 kg
  • Bloccabile con lucchetto in 3 posizioni
  • Disponibile anche nella versione IP67 (6 cassetti, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Ulteriori chiusure e guarnizioni proteggono da acqua e polvere. Una valvola speciale fornisce l'equalizzazione della pressione
  • Disponibile anche con pellicola riflettente completa (5 cassetti, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), per una maggiore sicurezza quando si lavora in ambienti bui
  • Varianti di bagaglio individuali su richiesta

Proprietà:

  • Colore: giallo luminoso
  • Altezza mm (h): 455 mm
  • Lunghezza [mm]: 381 mm
  • No.: 13217 LGE
  • Peso: 15600 g
  • Peso kg: 15.640 kg
  • Larghezza mm (b): 581 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello