Tool box trolley

Codice art.: 81091009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81091009
EAN / GTIN 4018754235230
Codice del produttore 81091009
Numero-L L60010 5295

Descrizione

Descrizione:

  • Per valigie di trasporto N. 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Bloccaggio sicuro delle scatole di trasporto con pratico meccanismo di rilascio
  • Utilizzo illimitato delle scatole di trasporto
  • Corpo in lamiera d'acciaio stabile
  • 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili (D. 75 mm) con freni di stazionamento
  • Pratica maniglia a pressione retrattile con arresto
  • Capacità di carico statico massima: 150 kg
  • Fornito senza custodia per il trasporto

Proprietà:

  • per no.: 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Altezza mm (h): 216 mm
  • Lunghezza [mm]: 775 mm
  • t: 328 mm
  • Peso kg: 7.500 kg
  • Larghezza mm (b): 570 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello