Giraviti per viti con intaglio, punta parallela: trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto

Codice art.: 8100.2 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8100.2 100
EAN / GTIN 7610733078875
Codice del produttore PB 8100.2-100
Numero-L L60060 1308

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti SwissGrip
  • per viti con intaglio
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 195 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Larghezza della lama: 4 mm
  • Lunghezza lama: 100 mm
  • Per viti metalliche M: 2.5 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 0.6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello