CALIBRO

Codice art.: 805.1
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 805.1
EAN / GTIN 3148512042600
Codice del produttore 805.1
Numero-L L60130 626

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Misura di profondità interna ed esterna
  • Guida di misurazione in acciaio inossidabile - finitura opaca
  • Durezza della guida di misurazione: almeno 40 HRC
  • Misuratore di profondità piatto
  • Vernier con guida per un migliore posizionamento del pollice
  • Durata del vernier: almeno 20.000 cicli
  • Bloccaggio del vernier mediante vite
  • Fornito in scatola con certificato di conformità.

Proprietà:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Deviazione di misura [µm]: 20
  • Precisione [mm]: 0.02
  • [g]: 290

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello