Descrizione:
Per profilo Butterfly 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
Per profilo a doppio esagono PH1 ∙ PH2
Multiprofilo PZ2
Per profilo interno TORX® T10 ∙ T15 ∙ T20
- Tutti i giraviti sono testati individualmente a 10.000 Volt e garantiscono un lavoro sicuro fino a 1000 Volt
- Lama tonda
- Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
- Impugnatura ergonomica bicomponente HAZET (rosso/giallo)
- Superficie: con isolamento di protezione
- IEC 60900:2018
- Made in Germany
- Presa di forza: Profilo Pozidriv PZ, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio
- Apertura chiave: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
- Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
- Peso netto (kg): 0.9 kg
- Fissaggio sicuro delle lame nell’impugnatura, bloccaggio automatico contro l’estrazione involontaria
- Cappuccio girevole a manicotto e morbido rivestimento antiscivolo per l’impiego come utensile di precisione
- Prima serie compatta di utensili VDE (non solo) per elettricisti
- Straordinario livello di funzionalità e qualità
- Numero utensili: 14