Estrattore di giunti sferici

Codice art.: 8030570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore per snodi sferici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8030570
EAN / GTIN 4036976106015
Codice del produttore 8030570
Numero-L L60160 5310

Descrizione

Descrizione:

Per l’estrazione semplice e delicata dei perni a snodo sferico su aste di comando e tiranti trasversali

Proprietà:

  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 60 mm
  • Profondità di apertura [mm]: 56
  • Larghezza tra i piani [mm: 19 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 27 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5 x 80
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello