Giravite Trinamic ∙ Profilo ad intaglio ∙ 143 mm

Codice art.: 803-20
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 803-20
    EAN / GTIN 4000896077434
    Codice del produttore 803-20
    Numero-L L60140 872

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama tonda
    • Impugnatura ergonomica monocomponente trinamic
    • Superficie: cromata, punta brunita
    • Presa di forza: Profilo ad intaglio
    • Apertura chiave: ∙ 0.4 x 2 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 143 mm
    • Lunghezza l1: 63 mm
    • Peso netto (kg): 0.02 kg
    L'indicazione l1 non corrisponde a ISO 2380-2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello