SLS DOUBLE FACE SS STEEL RULE 200MM

Codice art.: 803.200MSLS
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
    Tipo di prodotto Piano di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 803.200MSLS
    EAN / GTIN 3662424028434
    Codice del produttore 803.200MSLS
    Numero-L L60130 8092

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
    • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
    • Incisione su entrambi i lati
    • Un lato in mm - un lato in 1/2 mm
    • Acciaio inossidabile 18 % Cr - 8 % Ni
    • Finitura satinata opaca, non riflettente.

    Proprietà:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,4
    • [g]: 35

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello