Serie di giraviti HEXAnamic® ∙ Profilo TORX® Tamper Resistant ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 802TH/7
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 802TH/7
EAN / GTIN 4000896145607
Codice del produttore 802TH/7
Numero-L L60140 2737

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET per alte trasmissioni di forza
  • Presa di forza: Profilo TORX® Tamper Resistant
  • Apertura chiave: ∙ T8 H – T30 H
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Peso netto (kg): 0.68 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
  • Numero utensili: 7

Fornitura:

Giravite HEXAnamic® 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T30H

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello