Giravite HEXAnamic® ∙ Profilo TORX® Tamper Resistant ∙ 229 mm

Codice art.: 802-T30H
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 802-T30H
EAN / GTIN 4000896145188
Codice del produttore 802-T30H
Numero-L L60140 157

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET per alte trasmissioni di forza
  • Presa di forza: Profilo TORX® Tamper Resistant
  • Apertura chiave: ∙ T30H
  • Dimensioni / Lunghezza: 229 mm
  • Lunghezza l1: 115 mm
  • Peso netto (kg): 0.11 kg
  • Impugnatura a 3 componenti, realizzata in collaborazione con i principali esperti in scienze del lavoro tedeschi:
    - Componente 1 (duro): ottimale fissaggio della lama
    - Componente 2 (duro): stabilità ad elevati effetti d’urto
    - Componente 3 (morbido): per la massima sicurezza antiscivolo con pressione di contatto assiale
  • Forma anatomica per una perfetta presa della mano sul giravite
  • Esagono ribassato nell’area di impugnatura anteriore:
    - paramani ottimizzato
    - contro l’incontrollato scivolamento del giraviti
  • Sicurezza antiscivolo anche con mani sporche di olio
  • Zona di rotazione veloce dalle dimensioni ottimizzate
  • Resistente a benzina, acido, fluido idraulico, liquido per freni, ecc.
  • Con punte rivestite grigie per un’ottimale protezione anticorrosione ed una perfetta tenuta della lama nella testa della vite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello