Puller

Codice art.: 8017550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8017550
EAN / GTIN 4036976105643
Codice del produttore 8017550
Numero-L L60160 1711

Descrizione

Descrizione:

Le viti di trazione vengono avvitate nei fori filettati dei separatori
Le viti di trazione vengono avvitate nei fori filettati dei separatori

Proprietà:

  • Filetto di collegamento esterno: M10 / M12x1,5
  • per separatore: 1.40/0
  • Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
  • Campo di serraggio (min./max.): 40 mm - 120 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 125 mm
  • Larghezza di serraggio al di fuori del tiro (min.) [mm]: 40 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 120 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14 x 120
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello