Estrattore interno

Codice art.: 8014100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattore per interni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8014100
    EAN / GTIN 4036976105384
    Codice del produttore 8014100
    Numero-L L60160 439

    Descrizione

    Descrizione:

    Uso e funzionamento: Ruotando il dado, le ganasce di estrazione si aprono. L’innovativo sistema ad espansione consente una regolazione semplice, continua e rapida secondo il diametro richiesto. All’apertura i profili a spigoli vivi delle ganasce si posizionano a filo sotto il cuscinetto
    I due estrattori interni possono essere impiegati con l'estrattore a percussione 1.35/3

    Proprietà:

    • Filettatura di connessione: G 1/2″
    • Lunghezza effettiva del gancio [mm]: 213 mm
    • Supporto di contrasto [mm]: 1.36/4 1.35/3
    • Altezza totale [mm]: 269 mm
    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 33 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 1,0 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 5 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 70,0 mm
    • Lunghezza effettiva: 192 mm
    • Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
    • Intervallo di spargimento (min./max.): 60-160
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dati 3D disponibili: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello