Estrattore interno

Codice art.: 8013560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattore per interni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8013560
    EAN / GTIN 4036976105322
    Codice del produttore 8013560
    Numero-L L60160 1702

    Descrizione

    Descrizione:

    Modo di funzionamento: Inserire l’estrattore interno nel cuscinetto e ruotare la vite. Le parti appuntite dell’estrattore premono dietro il pezzo da estrarre. Soltanto a questo punto appoggiare i controsupporti. Allineare i due piedi paralleli alla vite, realizzando così un’unità rigida.
    Utilizzabile sia con estrattore a percussione che con supporto

    Proprietà:

    • Filettatura di connessione: M10
    • Supporto di contrasto [mm]: 1.36/1
    • Larghezza totale [mm]: 35 mm
    • Altezza totale [mm]: 35 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 135 mm
    • Martello a slitta: 1.35/2
    • Larghezza tra i piani [mm: 13 mm
    • Intervallo di spargimento (min./max.): 25-30
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dati 3D disponibili: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello