Estrattore per cuscinetti ad aghi con collare rinforzato 12-14 mm

Codice art.: 8013050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore per spine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8013050
EAN / GTIN 4036976105285
Codice del produttore 8013050
Numero-L L60160 5951

Descrizione

Descrizione:

Avvertenza: tenere assolutamente presente che il pezzo di unione dei gusci va posto dietro il cuscinetto
Avvertenza:
Prestare attenzione a collocare il pezzo di unione dei gusci dietro il cuscinetto

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: M10
  • Larghezza tra i piani [mm: 10 mm
  • Intervallo di spargimento (min./max.): 12-14
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello