Set di ganci a strappo 4 pezzi 178 mm con distanziali

Codice art.: 8012160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8012160
EAN / GTIN 4036976105193
Codice del produttore 8012160
Numero-L L60160 5906
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Set di ganci 4 pezzi 178 mm con 5 distanziali

Proprietà:

  • Distanza raggio interno bordo di uscita: 4,8 - 7,3 mm
  • Distanza raggio interno bordo posteriore offset [mm]: 4,8 mm
  • Distanza raggio bordo superiore a punta piede gancio [mm]: 11,8 mm
  • per cuscinetto a sfere No.:
    • 6305
    • 6207 6305 6403
    • 6011
    • 6012
  • per estrattore per cuscinetti a sfera:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
    • 1.29/4
    • 1.29/5
  • Lunghezza totale [mm]: 186 mm
  • Larghezza della base del gancio [mm]: 9,0 mm
  • Lunghezza del piede del gancio testa del bordo superiore [mm]: 178 mm
  • Lunghezza del piede di aggancio della testa del bordo inferiore: 148, 148, 150, 158 mm
  • Profondità totale del piede del gancio [mm]: 8 mm
  • Diametro di arrotondamento [mm]: 5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello