Set di ganci a strappo 4 pezzi 178 mm con distanziali

Codice art.: 8012080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8012080
EAN / GTIN 4036976105186
Codice del produttore 8012080
Numero-L L60160 4713

Descrizione

Descrizione:

Set di ganci di trazione 4 pezzi 178mm con 3 distanziatori

Proprietà:

  • Distanza raggio interno bordo di uscita: 4,4 - 6,1 mm
  • Distanza raggio interno bordo posteriore offset [mm]: 4,4 mm
  • Distanza raggio bordo superiore a punta piede gancio [mm]: 10,3 mm
  • per cuscinetto a sfere No.:
    • 6303 6304
    • 6009 6010 6011 6012 6204 6205
    • 6206 6303 6304
    • 6009 6010
  • per estrattore per cuscinetti a sfera:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
    • 1.29/4
  • Lunghezza totale [mm]: 186 mm
  • Larghezza della base del gancio [mm]: 7,9 mm
  • Lunghezza del piede del gancio testa del bordo superiore [mm]: 179 mm
  • Lunghezza del piede di aggancio della testa del bordo inferiore: 149, 151, 159 mm
  • Profondità totale del piede del gancio [mm]: 7 mm
  • Diametro di arrotondamento [mm]: 5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello