• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore con giogo di serraggio

Codice art.: 8008130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8008130
EAN / GTIN 4036976104837
Codice del produttore 8008130
Numero-L L60160 3617

Descrizione

Descrizione:

La staffa di serraggio spinge le griffe dietro il pezzo da estrarre evitando lo slittamento dell’estrattore
La staffa di serraggio spinge le griffe dietro il pezzo da estrarre evitando lo slittamento dell'estrattore

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 24 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 15 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 19 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5 x 130
  • Forza di trazione (max.) [t]: 5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Viti incluse: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello