Puller

Codice art.: 8007320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8007320
EAN / GTIN 4036976104752
Codice del produttore 8007320
Numero-L L60160 4706

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente indicato per l’industria nonché per macchine agricole ed edili pesanti
Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)
Montabile come estrattore a 2 o 3 bracci
Utilizzabile come estrattore a 2 e 3 bracci

Proprietà:

  • Numero di bracci: 3
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 32 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 19 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP3
  • Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 300 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 300 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1 x 360
  • Forza di trazione (max.) [t]: 12
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • autoazionamento a pressione: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello