Descrizione:
Particolarmente indicato per l’industria nonché per macchine agricole ed edili pesanti
Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)
Può essere ampliato per 3 bracci, tramite acquisto di un gancio di misure corrispondenti n. 116
Può essere ampliato per 3 bracci, tramite acquisto di un gancio di misure corrispondenti N. 116
Proprietà:
- Numero di bracci: 2
- Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 32 mm
- Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
- Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 19 mm
- Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP3
- Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 300 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 300 mm
- Dimensione della filettatura del mandrino: G 1 x 360
- Forza di trazione (max.) [t]: 8
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
- Gancio spostabile in parallelo: no
- Gancio girevole: no
- Freno del gancio presente: no
- estremità del gancio con scanalatura: no
- Mandrino idraulico disponibile: no
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- autoazionamento a pressione: sì
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no