• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Puller

Codice art.: 8003410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8003410
EAN / GTIN 4036976104400
Codice del produttore 8003410
Numero-L L60160 2188

Descrizione

Descrizione:

Modello conveniente ed economico
Griffe autoserranti
Griffe autoserranti

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Larghezza totale [mm]: 155 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 240 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 25 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 14 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 19 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 160 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 130 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5 x 200
  • Forza di trazione (max.) [t]: 5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Viti incluse: no
  • autoazionamento a pressione: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello