Estrattore universale a 2 bracci 90x100 mm

Codice art.: 8000230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8000230
EAN / GTIN 4036976104165
Codice del produttore 8000230
Numero-L L60160 4938

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione robusta forgiata a stampo
Scala per la regolazione uniforme delle griffe. Consente un’estrazione assiale e ottimizzata anche in presenza di forze di estrazione molto elevate
Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili
Disponibilità di griffe intercambiabili per diverse profondità di serraggio
Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Larghezza totale [mm]: 138 mm
  • Altezza totale [mm]: 36 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 22 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 12 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
  • Scala graduata disponibile: x
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 90 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5 x 140
  • Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
  • Forza di trazione (max.) [t]: 3,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello