Esecuzione:
Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, spalmato, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto
Tasca sulle gambe con soffietto e pattina, con chiusura a strappo e tasca interna porta telefono in rete
Tasche porta chiodi - extra larghe, dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili, cerniera per tasche per chiodi fissi o sciolti
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasca esterna per protezione ginocchio
Dettagli
Chiusure, due con anello a D
Portacoltelli con bottone
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi, cucitura rinforzata sul cavallo
Porta cerniera in metallo
Elastico in vita
Bottoni in metallo
Funzionalità
Taglio donna
Pannelli elastici nel cavallo, polpaccio e ginocchia, elasticizzato a 2 vie
Rafforzamento
Tasche per le ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch, tasche per le unghie rinforzate in CORDURA® 1000, tasche posteriori e tasca per il righello
Descrizione:
- Pantaloni artigianali resistenti in vestibilità femminile realizzati in tessuto CORDURA® denim elasticizzato e pannelli elasticizzati al cavallo per una gamma ottimale di movimenti
- Per una vestibilità ottimale il pantalone è dotato di vita elasticizzata e gambe affusolate
- Tasca per ginocchia con caricamento dal basso in tessuto CORDURA® elasticizzato adatta per il massimo comfort anche quando si è in ginocchio
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057