Pantal. art. donna X1900 stretch C34

Codice art.: 799011418999C34
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
    Colore weiß / schwarz
    Taglia DE 34
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 799011418999C34
    EAN / GTIN 7330509522349
    Codice del produttore 799011418999C34

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, spalmato, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
    Tasche
    Tasca posteriore con soffietto
    Tasca sulle gambe con soffietto e pattina, con chiusura a strappo e tasca interna porta telefono in rete
    Tasche porta chiodi - extra larghe, dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili, cerniera per tasche per chiodi fissi o sciolti
    Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
    Tasche interne
    Tasca esterna per protezione ginocchio
    Dettagli
    Chiusure, due con anello a D
    Portacoltelli con bottone
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi, cucitura rinforzata sul cavallo
    Porta cerniera in metallo
    Elastico in vita
    Bottoni in metallo
    Funzionalità
    Taglio donna
    Pannelli elastici nel cavallo, polpaccio e ginocchia, elasticizzato a 2 vie

    Rafforzamento
    Tasche per le ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch, tasche per le unghie rinforzate in CORDURA® 1000, tasche posteriori e tasca per il righello

    Descrizione:

    • Pantaloni artigianali resistenti in vestibilità femminile realizzati in tessuto CORDURA® denim elasticizzato e pannelli elasticizzati al cavallo per una gamma ottimale di movimenti
    • Per una vestibilità ottimale il pantalone è dotato di vita elasticizzata e gambe affusolate
    • Tasca per ginocchia con caricamento dal basso in tessuto CORDURA® elasticizzato adatta per il massimo comfort anche quando si è in ginocchio

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello