Pinza per anelli stringitubo ∙ 250 mm

Codice art.: 798-9
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 798-9
EAN / GTIN 4000896072163
Codice del produttore 798-9
Numero-L L60140 1443

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Indicate per fascette stringitubo a molla larghe 12 e 15 mm, ad es. per il sistema di raffreddamento e di riscaldamento
  • Dispositivo di bloccaggio
  • Tasselli girevoli, piegati a 110° – per lavori in spazi ristretti
  • Manici rivestiti ad immersione
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 250 mm
  • Peso netto (kg): 0.4 kg
  • Capacità di serraggio: 60 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello