Pinza per fascette stringitubo Clic ∙ 175 mm

Codice art.: 798-2
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 798-2
EAN / GTIN 4000896051397
Codice del produttore 798-2
Numero-L L60140 333

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Fascette stringitubo tipo Clic riutilizzabili su tubi di alimentazione del carburante
  • Ad es. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT e ALFA ROMEO
  • Allentare e chiudere con rotazione della pinza di 180°
  • Tasselli fissi, piegati a 90°
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 175 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg
  • Capacità di serraggio: 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello