• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Pinza per anelli stringitubo ∙ 875 mm

Codice art.: 798-15B
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 798-15B
EAN / GTIN 4000896117727
Codice del produttore 798-15B
Numero-L L60140 346
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento di fascette stringitubo autoserranti poste su circuiti di riscaldamento e sistemi di raffreddamento
  • Particolarmente adatta per luoghi molto stretti che non consentono l’accesso diretto di una pinza
  • Rivestimento in resina sintetica, cavo Bowden semi-flessibile
  • Il cavo Bowden permette di lavorare con una sola mano
  • Dispositivo di rilascio con molla di tensione integrata e piatto di appoggio reversibile e regolabile
  • Utilizzo con una sola mano grazie all'arresto multiplo
  • Manici rivestiti ad immersione
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 875 mm
  • Peso netto (kg): 0.73 kg
  • Campo di serraggio min-max: 7 – 60 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello