• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di mecchie in metallo duro in astuccio di legno 5

Codice art.: 795260 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di punte 5
Materiale da taglio HM
Imballaggio Astuccio in legno
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795260 5
EAN / GTIN 9002696014393
Codice del produttore 04300005K

Descrizione

Esecuzione:

A due taglienti con codolo cilindrico.
Con inserti in metallo duro; elevata resistenza. Per la foratura di legno duro, materie plastiche, pannelli rivestiti, ecc.

Uso:

Per la foratura di fori ciechi a misura precisi e di fori circolari.

Norma:

DIN 7483 G

Contenuto:

Composto da n. art. 795250.

Contenuto:

Punta n. art. 795250: cad. 1 pz. Dim. 15; 20; 25; 30; 35

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello