Mecchia tipo Forstner 16 mm

Codice art.: 795150 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 16 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Dimensione codolo 8×30 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795150 16
EAN / GTIN 9002696009252
Codice del produttore 031001600

Descrizione

Esecuzione:

A due taglienti con codolo cilindrico.
Acciaio speciale; per il normale lavoro di foratura del legno, in parte anche in legno duro. Il tagliente interamente affilato garantisce fori ciechi precisi e riduce al contempo il rischio di surriscaldamento.

Uso:

Per la foratura di fori ciechi a misura precisi e di fori circolari.

Norma:

DIN 7483 G

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello