MARTOR LAMA RUOTABILE A 360° 795 , 10 in magazzino

Codice art.: 795.50
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795.50
EAN / GTIN 4002632921476
Codice del produttore 795.50
Numero-L L60170 426

Descrizione

Descrizione:

La lama rotante a 360° NR. 795 di MARTOR è una lama in acciaio di alta qualità progettata specificamente per la sbavatura. È lunga 24 mm, larga 2,6 mm e spessa 2,60 mm.

La lama rotante a 360° NR. 795 è disponibile con il numero d'ordine 795,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
Caratteristiche della lama:
lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama per sbavatura
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello