Filo da taglio L.50m

Codice art.: 79270011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giraviti a intaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79270011
EAN / GTIN 4018754050468
Codice del produttore 79270011
Numero-L L60010 389

Descrizione

Descrizione:

  • Filo di acciaio D. 0,6 mm
  • Rimozione del filo senza rompere il filo residuo

Proprietà:

  • L [m]: 50 m
  • Lunghezza [mm]: 95 mm
  • Peso: 170 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello