• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantal. Imbian Donna+inserti stretch C40

Codice art.: 791010001099C40
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
Colore weiß / schwarz
Taglia DE 40
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 791010001099C40
EAN / GTIN 7330509625354
Codice del produttore 791010001099C40

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 240gm²

Tasche
Tasca sulle gambe appositamente progettata per coltello da stucco e pennello, tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca portapenne e portacoltelli
Tasca interna per telefono
Tasche per chiodi - anteriori
Tasche posteriori
Tasche interne
Tasca esterna per protezione ginocchia

Finitura
Estensione sul fondo

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Taglio femminile
Pannello elasticizzato nel cavallo, sul retro, sul ginocchio e sul polpaccio
Dettagli
Porta zip in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Bottone in metallo
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA® su tasche a chiodo, tasca del righello e ginocchia

Descrizione:

  • Pantaloni da imbianchino moderni e confortevoli, pensati per le donne, con tasche per attrezzi, tasche esterne per le ginocchia e zone elastiche su cavallo, ginocchio, seduta e polpaccio per una maggiore flessibilità e comfort
  • Il tessuto ha eccellenti proprietà di assorbimento grazie all'alta percentuale di cotone
  • I pantaloni sono dotati di molte tasche funzionali e di una tasca per attrezzi da imbianchino appositamente progettata, rinforzata per gli attrezzi da pittura
  • La tasca per gli attrezzi da pittura, le tasche per le unghie e le tasche posteriori sono rinforzate con tessuto CORDURA® e le ginocchia con CORDURA® elasticizzato per un maggiore comfort

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello