Pantal. Imbian Donna+inserti stretch C32

Codice art.: 791010001099C32
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
    Colore weiß / schwarz
    Taglia DE 32
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 791010001099C32
    EAN / GTIN 7330509625316
    Codice del produttore 791010001099C32

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% cotone, twill, 240gm²

    Tasche
    Tasca sulle gambe appositamente progettata per coltello da stucco e pennello, tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca portapenne e portacoltelli
    Tasca interna per telefono
    Tasche per chiodi - anteriori
    Tasche posteriori
    Tasche interne
    Tasca esterna per protezione ginocchia

    Finitura
    Estensione sul fondo

    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate, Taglio femminile
    Pannello elasticizzato nel cavallo, sul retro, sul ginocchio e sul polpaccio
    Dettagli
    Porta zip in plastica
    Anello a D nel girovita, Elastico in vita
    Bottone in metallo
    Rafforzamento
    Rafforzamento in CORDURA® su tasche a chiodo, tasca del righello e ginocchia

    Descrizione:

    • Pantaloni da imbianchino moderni e confortevoli, pensati per le donne, con tasche per attrezzi, tasche esterne per le ginocchia e zone elastiche su cavallo, ginocchio, seduta e polpaccio per una maggiore flessibilità e comfort
    • Il tessuto ha eccellenti proprietà di assorbimento grazie all'alta percentuale di cotone
    • I pantaloni sono dotati di molte tasche funzionali e di una tasca per attrezzi da imbianchino appositamente progettata, rinforzata per gli attrezzi da pittura
    • La tasca per gli attrezzi da pittura, le tasche per le unghie e le tasche posteriori sono rinforzate con tessuto CORDURA® e le ginocchia con CORDURA® elasticizzato per un maggiore comfort

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello