Unità mobile,GIMS 150 2H

Codice art.: 79021700403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79021700403
EAN / GTIN 4014586878621
Codice del produttore 79021700403

Descrizione

Descrizione:

  • Unità mobile,GIMS 150 2H,Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto

Proprietà:

  • Ingresso nominale 2,6 - 3,1 kW
  • tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocità minima 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensioni del nastro 150 x 2 000 mm
  • peso 114 kg

Vantaggi:

  • Posizione di lavoro confortevole grazie alla posizione di lavoro eretta
  • levigatura e sbavatura altamente efficace di cordoni di saldatura sul pavimento
  • levigatura e decalcificazione di parti in acciaio
  • velocità ottimale per la lavorazione del metallo e dell'acciaio inossidabile con 1 500/ 3 000 /min
  • posizione del timone regolabile in continuo
  • piccolo spazio tra le pareti
  • arresto in profondità

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello