Unità mobile,GRIT GIMS 150

Codice art.: 79021400403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79021400403
EAN / GTIN 4014586872643
Codice del produttore 79021400403
Numero-L L00010 3100

Descrizione

Descrizione:

  • Unità mobile,GRIT GIMS 150,Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto

Proprietà:

  • Ingresso nominale 4 kW
  • tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocità minima 3 000 1/min
  • dimensioni del nastro 150 x 2 000 mm
  • peso 110 kg

Vantaggi:

  • Posizione di lavoro confortevole grazie alla posizione di lavoro eretta
  • Rettifica e sbavatura altamente efficace dei cordoni di saldatura sul pavimento
  • Rettifica e decalcificazione eccessiva di parti in acciaio
  • Posizione del timone regolabile in continuo
  • Piccolo spazio tra le pareti
  • Fermo di profondità

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello