• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per segmenti di pistone ∙ 220 mm

Codice art.: 790-1
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
Codice articolo 790-1
EAN / GTIN 4000896031412
Codice del produttore 790-1
Numero-L L60140 2791

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montare e smontare anelli del pistone
  • Superficie: nichelata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 220 mm
  • Diametro (min-max): 50 – 100 mm
  • Peso netto (kg): 0.3 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello