Tronchese laterale di precisione per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente brunita 125 mm

Codice art.: 79 42 125 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 79 42 125 ESD
    EAN / GTIN 4003773061571
    Codice del produttore 79 42 125 ESD
    Numero-L L70010 967

    Descrizione

    Descrizione:

    • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
    • pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell'elettronica e nella meccanica fine
    • taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati
    • anche senza sfaccettatura per tagli rasi
    • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
    • più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica
    • articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull'intera ampiezza di apertura
    • con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme
    • manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati
    • testa a punta

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,8 mm
    • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,1 - 1,5 mm
    • Lunghezza ganasce (B): 11 mm
    • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
    • Larghezza della testa (A): 11 mm
    • ESD: sì
    • brunito
    • con rivestimenti in multicomponente
    • lucidato
    • Tagliente senza sfaccettatura

    Norma:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello