Set di scalpelli SDS-plus – 140 mm 3 pezzi

Codice art.: 789590
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
    Codolo SDS Plus
    Lunghezza complessiva 140 mm
    Esecuzione scalpello Scalpello piatto; Scalpello a punta; Scalpello a vanghetta
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Numero di utensili 3
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 789590
    EAN / GTIN 4049002093159
    Codice del produttore R212 00096

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superficie sabbiata poco soggetta a usura.

    Uso:

    Per calcestruzzo, muratura e pietra naturale.

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili.

    Fornitura:

    1 Scalpello piatto largo, larghezza del tagliente 30 mm
    1 Scalpello piatto, larghezza del tagliente 20 mm
    1 Scalpello a punta

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello