PINZA IDRUALICA PER MORSETTI

Codice art.: 789.5
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789.5
EAN / GTIN 3148517247031
Codice del produttore 789.5
Numero-L L60130 7504

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempio di applicazione: batteria, alternatore, motorino di avviamento, portellone, rimorchio
  • Pressatura di qualità come dalla fabbrica grazie al cilindro di pressione da 35.000 N e al sistema di rilascio alla fine del processo di pressatura. La giusta pressione è sempre assicurata
  • Più veloce e più affidabile della saldatura
  • Pressatura su collegamenti di cavi da 10 - 70 mm
  • Teste di pressatura girevoli a 360° per un accesso difficile
  • Dimensioni dell'utensile di pressatura
  • L x P x A /:
  • 215 x 180 x 30 mm
  • Consegna dell'utensile di pressatura in una valigetta con 5 pezzi di pressatura con profilo esagonale: 10 - 25 - 35 - 50- 70 mm.

Proprietà:

  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 250
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 1.7

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello