Descrizione:
La lama CBN DI ALTA QUALITÀ Tyrolit offre numerosi vantaggi durante la lavorazione di utensili rotanti in acciaio ad alta velocità (HSS). Grazie all'innovativo sistema di rilegatura, in combinazione con la qualità appropriata della grana, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata dell'utensile. Il taglio estremamente freddo di questi utensili garantisce risultati estremamente precisi e un'ottima resistenza all'usura, portando i processi di lavoro a un nuovo livello di prestazioni.
Proprietà:
- Forma: 1A1R
- Grana: 126
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: HSS
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 1 - 5
- Dimensioni (P x P x a): 125 x 1 x 20 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 1 mm
- Foratura: 20 mm
- Strumento per: Troncatrici fisse
Vantaggi:
- Prestazioni di taglio perfette grazie all'innovativo sistema di rilegatura e alla qualità della grana adatta
Uso:
- Lama per impieghi pesanti CBN per l'uso su HSS
- Per il taglio a umido su macchine fisse
Raccomandazioni:
- Max. Velocità di lavoro massima di 50 m/s con alimentazione manuale o automatica
Caratteristiche:
- Taglio freddo
- Resistenza all'usura ottimale
- Massima durata dell'utensile