Pantaloni invernali High Vis donna D24

Codice art.: 788519773399D24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
    Colore gelb / schwarz
    Taglia DE 24
    Tipo di prodotto Salopette alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 788519773399D24
    EAN / GTIN 7330509540831
    Codice del produttore 788519773399D24

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
    Tasche
    Tasca posteriore con soffietto e patta e chiusura a strappo
    Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
    Tasca per le gambe con soffietto e patta
    Tasche laterali con fodera in pile
    Tasca interna con patta
    Tasca esterna per la protezione delle ginocchia
    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Chiusure, uno con anello a D
    Bretelle elastiche rimovibili
    Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
    Elastico in vita, cintura estesa sul retro
    Fodera
    Fodera in trapunta
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate
    Taglio donna

    Finitura
    Fine gamba con cerniera

    Rafforzamento
    CORDURA® rinforzata sulle ginocchia

    Reflex
    Nastri riflettenti attorno alle gambe

    Descrizione:

    • Pantalone invernale foderato in piuma, realizzato in resistente materiale antivento e impermeabile con cuciture nastrate
    • Il capo è dotato di ghetta antineve con apertura a chiusura a strappo e bretelle rimovibili
    • Per una sicurezza e una protezione ottimali dalle intemperie, il pantalone è certificato per l'alta visibilità e la protezione da pioggia e freddo
    • Certificato secondo le norme EN ISO 20471 classe 2, EN ISO 20471 classe 3 insieme a 4872
    • EN 342 e EN 343

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello