Pantaloni invernali High Vis donna C50

Codice art.: 788519773399C50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia DE 50
Norma/regolamento EN ISO 20471
Tipo di prodotto Salopette alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 788519773399C50
EAN / GTIN 7330509551226
Codice del produttore 788519773399C50

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto e patta e chiusura a strappo
Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
Tasca per le gambe con soffietto e patta
Tasche laterali con fodera in pile
Tasca interna con patta
Tasca esterna per la protezione delle ginocchia
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile
Chiusure, uno con anello a D
Bretelle elastiche rimovibili
Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
Elastico in vita, cintura estesa sul retro
Fodera
Fodera in trapunta
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate
Taglio donna

Finitura
Fine gamba con cerniera

Rafforzamento
CORDURA® rinforzata sulle ginocchia

Reflex
Nastri riflettenti attorno alle gambe

Descrizione:

  • Pantalone invernale foderato in piuma, realizzato in resistente materiale antivento e impermeabile con cuciture nastrate
  • Il capo è dotato di ghetta antineve con apertura a chiusura a strappo e bretelle rimovibili
  • Per una sicurezza e una protezione ottimali dalle intemperie, il pantalone è certificato per l'alta visibilità e la protezione da pioggia e freddo
  • Certificato secondo le norme EN ISO 20471 classe 2, EN ISO 20471 classe 3 insieme a 4872
  • EN 342 e EN 343

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello