Punte universali in metallo duro esecuzione lunga, ⌀: 6mm

Codice art.: 787045 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

6 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza operativa 300 mm
Lunghezza complessiva 400 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787045 6
EAN / GTIN 9002741045921
Codice del produttore 0073000600100

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con taglienti ultra affilati e superduri. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Nota:

Attenzione − ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punte universali in metallo duro esecuzione lunga, ⌀: 6mm

Punte universali in metallo duro esecuzione lunga, ⌀: 6mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
16,55 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.623 pezzi in magazzino
3,49 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Materiale da taglio HM HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione nessuna foratura a percussione
Tipo di prodotto Punte universali Punte universali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello