• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scarponi antinfortunistici da infilare (forma C) RIGGER Boot ESD S3 CI RIGGER Boot ESD S3 CI, Taglia36

Codice art.: 78671-36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie RIGGER
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 78671-36
EAN / GTIN 4030839247440
Codice del produttore 78671-36
Numero-L L00790 1975

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera calda
  • Soletta su tutta la superficie in caldo ESD
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola con battistrada grezzo PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello