MARTOR LAMA PER GRAFICI 784 , 10 in magazzino

Codice art.: 784.50
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 784.50
    EAN / GTIN 4002632911194
    Codice del produttore 784.50
    Numero-L L60170 409

    Descrizione

    Descrizione:

    GRAFIKKLINGS NR. 784 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 28,5 mm, larga 5,7 mm e spessa 0,63 mm.

    GRAFIKKLINGS NR. 784 è disponibile con il numero d'ordine 784,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX piccolo.
      Taglia:
      Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 2 pieghe

      :
      lama utilizzabile a una via
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Forma speciale della lama
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: N.
    • Molatura della lama: Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama: 2 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 1
    • Taglienti: 1 volta utilizzabile

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello