Scarponi invernali antinfortunistici DESPERADO ESD S3 DESPERADO ESD S3, Taglia40

Codice art.: 782071-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
    Serie DESPERADO
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Stahl
    Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 40
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 782071-40
    EAN / GTIN 4030839240281
    Codice del produttore 782071-40
    Numero-L L00790 3218

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pelle di vacchetta waxy con design vintage
    • Fodera calda
    • Linguetta imbottita
    • Soletta su tutta la superficie in caldo ESD
    • Protezione antipenetrazione priva di metallo
    • Suola con battistrada grezzo GOMMA/PU L10 PIRATE
    • Puntale in acciaio
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello