REFRATTOMETRO

Codice art.: 780B
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
Tipo di prodotto Rifrattometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 780B
EAN / GTIN 3148519411515
Codice del produttore 780B
Numero-L L60130 6667

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Quattro scale di misurazione: Adblue, refrigerante, acido della batteria, liquido lavavetri
  • Adatto ai motori diesel Euro 6
  • Misura la concentrazione di urea dell'AdBlue usato
  • Informazione accurata, affidabile e precisa
  • Dimensioni
  • L x P x A /: 700 x 235 x 70 mm.

Proprietà:

  • H [mm]: 70
  • W [mm]: 235
  • L [mm]: 700
  • [g]: 472

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello