• Giovedì 3 ottobre i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle 15.00. Gli ordini pervenuti successivamente verranno evasi a partire dal giorno successivo

Torcia compatta

Codice art.: 779.CBTPB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 779.CBTPB
EAN / GTIN 3662424047459
Codice del produttore 779.CBTPB
Numero-L L60130 10489

Descrizione

Descrizione:

  • 1 LED, 3W
  • Fascio regolabile
  • 43 - 309 lumen a seconda del fascio desiderato
  • 39.601 lux a 0,5 m di distanza alla massima apertura
  • Tempo massimo di funzionamento: 51,5 ore
  • Grado di protezione: IP65
  • Fornito con: 4 batterie AAA, cinghia di trasporto e custodia protettiva

Proprietà:

  • Peso in grammi: 176

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello