Faretto LED 2500 LUMEN

Codice art.: 779.2500RPB
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
    Tipo di prodotto Lampada tascabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 779.2500RPB
    EAN / GTIN 3662424158957
    Codice del produttore 779.2500RPB

    Descrizione

    Descrizione:

    • Univoco design robusto
    • Costruzione estremamente durevole che resiste a cadute importanti
    • Ricaricabile
    • Batteria di alimentazione USB
    • Consente di ricaricare piccoli dispositivi dalla batteria della luce
    • Sensore di movimento per il funzionamento a mani libere e la conservazione della batteria

    Proprietà:

    • 8,4 volt
    • Batteria agli ioni di litio
    • Banco di potenza da 5 volt
    • 2.500 lumen
    • IP67
    • IK07
    • 1400g
    • Condizione di stoccaggio -10°C - 40°C
    • Condizione di carica e utilizzo: 0°C - 40°C

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello