Chiave dinamometrica DREMOMETER AML 1/4 ″6-30 Nm

Codice art.: 7775870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7775870
EAN / GTIN 4002805855911
Codice del produttore 7775870

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con attacco quadro da 1/4″ nel campo 6 - 30 N·m
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala per misurazioni in lbf·in
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 15 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica: AML
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 30 mm
  • Altezza totale [mm]: 51 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 268 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 206 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 30,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Graduazione della scala [lbf in]: 10 lbf in
  • Divisione della scala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Energia
    • Costruzione macchine
    • Officina
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Costruzione armadi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello